CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32766493CDA2F100TF-50Z50(-) オートスイッチなし
27,560
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766502CDA2F100TF-75Z75(-) オートスイッチなし
28,490
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766518CDA2F100TF-150Z150(-) オートスイッチなし
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766527CDA2F100TF-175Z-M9PL-XC4175M9P
40,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766536CDA2F100TF-700Z-M9PL-XC4700M9P
60,010
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766545CDA2F100TF-1600Z1600(-) オートスイッチなし
89,430
79,980
87,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする