曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-320Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-320Z) - SMC
ストローク(mm)
320
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32773125CDA2F40-320Z-W
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773134CDA2F40-320Z-A93L
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773143CDA2F40-320Z-M9N
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773152CDA2F40-320Z-M9BWL
24,040
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773168CDA2F40-320Z-M9BAL
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773177CDA2F40-320Z-F59W
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773186CDA2F40-320Z-X1184
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする