SMC
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-35+165Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
0.5
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
35
ストロークB(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32773432
CDA2F40-35+165Z-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください