曜日別特売

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-50+350Z)

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-50+350Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)350内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32775672CDA2F40-50+350Z-XC11
38,120
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32775688CDA2F40-50+350Z-A93L4-XC11
47,360
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32775697CDA2F40-50+350Z-M9BL4-XC11
51,760
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32775706CDA2F40-50+350Z-A54L4-XC11
55,060
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする