SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-50NZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32776293
CDA2F40-50NZ-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32776302
CDA2F40-50NZ-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32776318
CDA2F40-50NZ-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください