CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-60+35Z)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッションエアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
リード線(m)0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)60
ストロークB(mm)35
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08