CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-60Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-60Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32794037 CDA2F50-60Z-A93
CADデータダウンロード
21,620
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794046 CDA2F50-60Z-Z73
22,500
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794055 CDA2F50-60Z-W-A93LS
CADデータダウンロード
22,610
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794064 CDA2F50-60Z-A93-XC4
CADデータダウンロード
23,050
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32794073 CDA2F50-60Z-B64
CADデータダウンロード
23,600
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794082 CDA2F50-60Z-M9B
CADデータダウンロード
23,820
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794098 CDA2F50-60Z-M9BL
CADデータダウンロード
24,480
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794107 CDA2F50-60Z-A53
25,470
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794116 CDA2F50-60Z-A54L
CADデータダウンロード
26,130
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794125 CDA2F50-60Z-F59
27,560
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794134 CDA2F50-60Z-F59L
28,220
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794143 CDA2F50-60Z-A34C
CADデータダウンロード
31,960
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32794152 CDA2F50-60Z-A33C-XC7
CADデータダウンロード
37,070
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする