曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-425Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-425Z) - SMC
ストローク(mm)
425
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32822502CDA2F80-425Z-A93
38,610
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32822518CDA2F80-425Z-A64
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32822527CDA2F80-425Z-A64-XC4
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32822536CDA2F80-425Z-A64-XC85
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32822545CDA2F80-425Z-A64-XC28
43,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32822554CDA2F80-425Z-A64-XC7
50,770
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする