曜日別特売

CD Series(CDA2G50V)

CD Series(CDA2G50V) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32844595CDA2G50V-150Z-XC58150
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844604CDA2G50V-200Z200
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844613CDA2G50V-250Z250
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844622CDA2G50V-250Z-M9BAS250
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844638CDA2G50V-200Z-M9BA200
37,240
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844647CDA2G50V-300Z-M9BA300
39,660
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844656CDA2G50V-300Z-M9BAL300
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844665CDA2G50V-450Z-F5BAL450
47,580
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32844674CDA2G50V-450Z-F5BASBPC450
51,870
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする