CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT63)

CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT63) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32865464 CDA2KT63-100J
CADデータダウンロード
100
29,150
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865473 CDA2KT63-100-M9B
CADデータダウンロード
100
30,970
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865482 CDA2KT63-100-A54
CADデータダウンロード
100
32,620
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865498 CDA2KT63-115-A54L
CADデータダウンロード
115
33,880
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865507 CDA2KT63-300J
CADデータダウンロード
300
36,190
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865516 CDA2KT63-400-A93L
CADデータダウンロード
400
36,690
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865525 CDA2KT63-400-A54
CADデータダウンロード
400
39,880
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865534 CDA2KT63-400-A54L
CADデータダウンロード
400
40,540
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32865543 CDA2KT63-300J-B54
CADデータダウンロード
300
43,730
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする