SMC
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWT63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32866706
CDA2KWT63-300
CADデータダウンロード
300
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32866715
CDA2KWT63-100-A54
CADデータダウンロード
100
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32866724
CDA2KWT63-380-M9B
CADデータダウンロード
380
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください