CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-600JZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-600JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32881564 CDA2L40-600JZ-XC4
CADデータダウンロード
30,910
28,980
31,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32881573 CDA2L40-600JZ-W
CADデータダウンロード
31,960
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32881582 CDA2L40-600JZ-A54
CADデータダウンロード
37,350
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32881598 CDA2L40-600JZ-J59WL
40,760
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする