CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-625Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-625Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)625 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32882054 CDA2L40-625Z-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93 (S) 1ヶ付
23,100
19,980
21,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32882063 CDA2L40-625Z-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93 (-) 2ヶ付
25,250
22,980
25,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32882072 CDA2L40-625Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3 A93 (-) 2ヶ付
25,910
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32882088 CDA2L40-625Z-M9NM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9N (-) 2ヶ付
28,000
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする