SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-90Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32898486
CDA2L50-90Z-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
24,970
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32898495
CDA2L50-90Z-A54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A54
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32898504
CDA2L50-90Z-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください