CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32899107CDA2L50TF-25Z25
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32899116CDA2L50TF-150Z150
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32899125CDA2L50TF-175Z175
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32899134CDA2L50TF-200Z200
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32899143CDA2L50TF-300Z300
23,320
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32899152CDA2L50TF-305Z305
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32899168CDA2L50TF-800Z800
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32899177CDA2L50TF-800JZ-M9BZ800
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする