曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-800Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-800Z) - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)800チューブ内径(Φmm)63内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32908338CDA2L63-800Z-M9PWZ63800
46,810
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32908347CDA2L63-800Z-B54L63800
47,250
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32908356CDA2L63-800Z-J59L63800
49,340
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32908365CDA2L63-800Z-A54-XC6863800
50,930
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32908374CDA2L63-800Z-A54L363800
51,650
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32908383CDA2L63-800Z-A4463800
53,410
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32908392CDA2L63-800Z-W-P5DWL63800
56,430
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする