CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-250Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-250Z) SMC

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32913116 CDA2L80-250Z-M9BWZS
CADデータダウンロード
32,780
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913125 CDA2L80-250Z-Z73
33,770
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913134 CDA2L80-250Z-Y7BWZS
33,880
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913143 CDA2L80-250Z-M9NM
CADデータダウンロード
35,640
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913152 CDA2L80-250Z-M9NWL
CADデータダウンロード
36,300
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913168 CDA2L80-250Z-B54L
CADデータダウンロード
37,400
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913177 CDA2L80-250Z-W-A93M
37,840
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913186 CDA2L80-250Z-M9BAL
CADデータダウンロード
37,950
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913195 CDA2L80-250Z-A54Z
CADデータダウンロード
38,170
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913204 CDA2L80-250Z-A54L-XC4
CADデータダウンロード
39,050
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32913213 CDA2L80-250Z-B54L-XC4
CADデータダウンロード
39,050
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32913222 CDA2L80-250Z-W-A54
CADデータダウンロード
41,360
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913238 CDA2L80-250Z-P5DWL
43,780
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913247 CDA2L80-250Z-G59W3
44,940
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32913256 CDA2L80-250Z-F5PMDPC3
51,040
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする