曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-300JZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-300JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32913493CDA2L80-300JZ-M9NL(L) 3M9N
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32913502CDA2L80-300JZ-M9BWL(L) 3M9BW
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32913518CDA2L80-300JZ-A54(-) 0.5A54
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32913527CDA2L80-300JZ-B54(-) 0.5B54
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32913536CDA2L80-300JZ-W-M9NL(L) 3M9N
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする