SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-225Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32924088
CDA2T100-225Z-A54S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32924097
CDA2T100-225Z-A54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32924106
CDA2T100-225Z-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください