SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-750JZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
750
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32970638
CDA2T80-750JZ
CADデータダウンロード
¥
60,560
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32970647
CDA2T80-750JZ-A93Z
CADデータダウンロード
¥
65,450
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32970656
CDA2T80-750JZ-F59FL
CADデータダウンロード
¥
72,270
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください