曜日別特売

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YD40)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YD40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32990588CDA2YD40-25Z25
13,090
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990597CDA2YD40-50Z50
13,420
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990606CDA2YD40-75Z75
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990615CDA2YD40-100Z100
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990624CDA2YD40-125Z125
14,410
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990633CDA2YD40-150Z150
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990642CDA2YD40-200Z200
15,400
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990658CDA2YD40-75Z-A93S75
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990667CDA2YD40-250Z250
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990676CDA2YD40-25Z-A53S25
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990685CDA2YD40-150Z-A93LS150
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990694CDA2YD40-75Z-M9NLS75
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990703CDA2YD40-125Z-M9BS125
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990712CDA2YD40-50Z-A9350
17,380
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990728CDA2YD40-75Z-A54S75
17,490
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990737CDA2YD40-75Z-A53S75
17,490
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990746CDA2YD40-100Z-A54S100
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990755CDA2YD40-100Z-A53S100
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990764CDA2YD40-400Z400
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990773CDA2YD40-125Z-A54S125
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990782CDA2YD40-100Z-A93L100
18,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990798CDA2YD40-450Z450
18,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990807CDA2YD40-200Z-A54S200
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990816CDA2YD40-500Z500
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990825CDA2YD40-200Z-NW200
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990834CDA2YD40-50Z-M9BW50
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990843CDA2YD40-100Z-M9BW100
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990852CDA2YD40-25Z-A5425
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990868CDA2YD40-500Z-A93S500
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990877CDA2YD40-150Z-M9BW150
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990886CDA2YD40-150Z-M9BL150
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990895CDA2YD40-75Z-A5475
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990904CDA2YD40-200Z-M9N200
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990913CDA2YD40-400Z-A93400
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990922CDA2YD40-150Z-M9BWL150
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990938CDA2YD40-125Z-A54125
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990947CDA2YD40-250Z-M9B250
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990956CDA2YD40-125Z-B54125
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990965CDA2YD40-150Z-A54150
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990974CDA2YD40-175Z-B54175
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990983CDA2YD40-250Z-M9BWL250
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990992CDA2YD40-450Z-A93Z450
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991008CDA2YD40-450Z-M9B450
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991017CDA2YD40-250Z-A54Z250
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991026CDA2YD40-250Z-M9B3250
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991035CDA2YD40-500Z-M9BW500
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991044CDA2YD40-125Z-A53L3125
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991053CDA2YD40-100Z-W-B543100
28,380
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991062CDA2YD40-350Z-M9BWL3350
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32991078CDA2YD40-400Z-M9BWSDPC400
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする