曜日別特売

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YD80)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YD80) - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全61種類を絞り込む
ストローク(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32992338CDA2YD80-75Z75
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992347CDA2YD80-125Z125
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992356CDA2YD80-150Z150
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992365CDA2YD80-175Z175
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992374CDA2YD80-75Z-A54S75
32,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992383CDA2YD80-200Z200
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992392CDA2YD80-190Z190
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992408CDA2YD80-150Z-A93S150
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992417CDA2YD80-75Z-A9675
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992426CDA2YD80-100Z-A54S100
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992435CDA2YD80-120Z-M9NWLS120
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992444CDA2YD80-125Z-A54S125
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992453CDA2YD80-250Z250
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992462CDA2YD80-220Z220
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992478CDA2YD80-200Z-A93S200
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992487CDA2YD80-150Z-A54S150
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992496CDA2YD80-50Z-M9BW50
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992505CDA2YD80-125Z-A93L125
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992514CDA2YD80-150Z-A93L150
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992523CDA2YD80-275Z275
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992532CDA2YD80-200Z-A53S200
35,970
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992548CDA2YD80-50Z-A93Z350
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992557CDA2YD80-150Z-J59WLS150
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992566CDA2YD80-125Z-M9BW125
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992575CDA2YD80-140Z-Z73Z140
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992584CDA2YD80-125Z-M9NL125
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992593CDA2YD80-100Z-A54100
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992602CDA2YD80-150Z-M9N150
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992618CDA2YD80-250Z-M9NWLS250
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992627CDA2YD80-150Z-M9PL150
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992636CDA2YD80-125Z-A54125
37,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992645CDA2YD80-250Z-A53ZS250
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992654CDA2YD80-175Z-M9BL175
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992663CDA2YD80-300Z-A54S300
38,830
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992672CDA2YD80-300Z-A93300
39,050
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992688CDA2YD80-250Z-G59WLS250
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992697CDA2YD80-250Z-J59WLS250
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992706CDA2YD80-200Z-M9NL200
39,270
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992715CDA2YD80-175Z-M9BWZ175
39,550
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992724CDA2YD80-200Z-A54200
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992733CDA2YD80-200Z-M9BWZ200
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992742CDA2YD80-250Z-M9BW250
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992758CDA2YD80-220Z-M9NW220
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992767CDA2YD80-150Z-J59150
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992776CDA2YD80-500Z500
41,200
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992785CDA2YD80-250Z-B54250
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992794CDA2YD80-450Z-M9BWS450
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992803CDA2YD80-75Z-NW-M9BW75
43,560
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992812CDA2YD80-350Z-A54350
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32992828CDA2YD80-380Z-M9BW380
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする