曜日別特売

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG) - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全82種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32995628CDA2YG40-125Z40125
14,410
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995637CDA2YG50-50Z5050
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995646CDA2YG50-75Z5075
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32995655CDA2YG40-200Z-A9340200
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995664CDA2YG50-150Z50150
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995673CDA2YG63-100Z63100
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995682CDA2YG50-300Z50300
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995698CDA2YG40-400Z-M9B40400
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995707CDA2YG40-450Z-M9B40450
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995716CDA2YG40-300Z-A54L40300
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995725CDA2YG40-500Z-M9B40500
25,520
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995734CDA2YG40-500Z-M9BW40500
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995743CDA2YG40-450Z-M9BWL40450
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995752CDA2YG63-200Z63200
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995768CDA2YG50-50Z-A54L5050
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995777CDA2YG50-400Z50400
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995786CDA2YG40-600Z-M9B40600
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995795CDA2YG40-550Z-M9B40550
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995804CDA2YG50-150Z-M9BWL50150
27,720
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995813CDA2YG50-150Z-A54L50150
28,820
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995822CDA2YG50-150Z-M9NWVZ50150
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995838CDA2YG50-200Z-B5450200
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995847CDA2YG50-150Z-M9BAL50150
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995856CDA2YG63-200Z-M9BWLS63200
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995865CDA2YG63-325Z63325
29,810
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995874CDA2YG80-150Z80150
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995883CDA2YG50-600Z50600
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995892CDA2YG63-300Z-M9BLS63300
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995908CDA2YG80-175Z80175
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995917CDA2YG63-175Z-M9BW63175
32,010
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995926CDA2YG63-150Z-M9BWL63150
32,070
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995935CDA2YG63-450Z63450
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995944CDA2YG80-210Z80210
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995953CDA2YG63-400Z-M9BWLS63400
34,270
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995962CDA2YG63-250Z-A5463250
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995978CDA2YG63-100Z-M9BZ363100
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995987CDA2YG80-160Z-A9380160
35,480
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995996CDA2YG100-40Z10040
35,480
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996005CDA2YG63-600Z63600
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996014CDA2YG80-75Z-A548075
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996023CDA2YG80-150Z-M9B80150
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996032CDA2YG80-85Z-A548085
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996048CDA2YG63-325Z-A5463325
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996057CDA2YG80-150Z-M9BW80150
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996066CDA2YG80-210Z-A9380210
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996075CDA2YG80-300Z-M9BS80300
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996084CDA2YG80-400Z80400
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996093CDA2YG63-450Z-M9NW63450
38,670
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996102CDA2YG100-150Z100150
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32996118CDA2YG50TN-500Z-M9NVSAPC50500
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする