曜日別特売

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YL80)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YL80) - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32997773CDA2YL80-50Z50
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997782CDA2YL80-100Z100
29,760
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997798CDA2YL80-125Z125
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997807CDA2YL80-300Z300
35,480
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997816CDA2YL80-30Z-A5430
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997825CDA2YL80-100Z-M9BL100
36,190
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997834CDA2YL80-125Z-M9B125
36,250
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997843CDA2YL80-100Z-A93L3100
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997852CDA2YL80-350Z350
36,910
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997868CDA2YL80-100Z-A54100
37,180
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997877CDA2YL80-175Z-M9BL175
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997886CDA2YL80-400Z-M9BS400
40,870
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997895CDA2YL80-500Z500
41,200
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997904CDA2YL80-300Z-M9BW300
41,800
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997913CDA2YL80-300Z-A54300
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997922CDA2YL80-350Z-M9BW350
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997938CDA2YL80-600Z600
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997947CDA2YL80-300Z-B54Z300
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997956CDA2YL80-400Z-M9BW400
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997965CDA2YL80-450Z-M9BW450
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997974CDA2YL80-700Z700
46,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997983CDA2YL80-350Z-M9BSDPC350
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32997992CDA2YL80-450Z-A54450
47,190
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998008CDA2YL80-500Z-M9PW500
47,520
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998017CDA2YL80-450Z-F59WL450
50,600
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998026CDA2YL80-300Z-A544300
51,040
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998035CDA2YL80-500Z-M9PW3500
51,040
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998044CDA2YL80-600Z-A54L600
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998053CDA2YL80-700Z-M9BW700
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998062CDA2YL80-700Z-A54700
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998078CDA2YL80-1000Z1000
55,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998087CDA2YL80-800Z-M9BW800
56,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998096CDA2YL80-710Z-A54710
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998105CDA2YL80-1000Z-M9BWLS1000
58,630
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998114CDA2YL80-1000Z-M9BW1000
61,820
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998123CDA2YL80-900Z-F59WL900
63,470
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998132CDA2YL80-1000Z-F59WL1000
66,330
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32998148CDA2YL80-1000Z-W-M9BWZ1000
67,760
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする