CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-500JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-500JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)500 クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33224512 CDG1BA40-500JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
27,120
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33224528 CDG1BA40-500JZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
29,100
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33224537 CDG1BA40-500JZ-A90
CADデータダウンロード
A90
29,760
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33224546 CDG1BA40-500JZ-B54-XC6
CADデータダウンロード
B54
36,910
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする