CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-55Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-55Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)55 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33226192 CDG1BA40-55Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
11,550
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33226208 CDG1BA40-55Z-A93
CADデータダウンロード
A93
15,510
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33226217 CDG1BA40-55Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
17,710
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33226226 CDG1BA40-55Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
18,370
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33226235 CDG1BA40-55Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
18,920
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする