曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-137Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-137Z) - SMC
ストローク(mm)
137
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33249238CDG1BA63-137Z(-) オートスイッチなし
20,960
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33249247CDG1BA63-137Z-M9BLM9B
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33249247CDG1BA63-137Z-M9BL36364221MKB25-10LNZ-M9BCDG1BA63-137Z-M9BL ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~) SMC 36364221ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする