CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-33Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-33Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33280108 CDG1BN20-33Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
5,340
4,898
5,388 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33280117 CDG1BN20-33Z-A93
CADデータダウンロード
A93
9,300
8,498
9,348 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33280126 CDG1BN20-33Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
12,160
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする