CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-155Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-155Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33290547 CDG1BN25-155Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
7,430
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33290556 CDG1BN25-155Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
12,050
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33290565 CDG1BN25-155Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
14,140
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33290574 CDG1BN25-155Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
14,250
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33290583 CDG1BN25-155Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
13,450
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする