SMC
CD Series(CDG1BN32-40+10FZ)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33316517
CDG1BN32-40+10FZ-XC10
CADデータダウンロード
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33316526
CDG1BN32-40+10FZ-XC11
CADデータダウンロード
(F) ロッド先端めねじ
¥
15,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください