CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-23Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-23Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)23 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33332102 CDG1BN40-23Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
8,750
7,698
8,468 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33332118 CDG1BN40-23Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
11,660
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33332127 CDG1BN40-23Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
14,910
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする