CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-370Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-370Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)370 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33336248 CDG1BN40-370Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
14,520
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33336257 CDG1BN40-370Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
16,280
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33336266 CDG1BN40-370Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
16,670
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33336275 CDG1BN40-370Z-A93
CADデータダウンロード
A93
18,480
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33336284 CDG1BN40-370Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
19,140
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33336293 CDG1BN40-370Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
21,340
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする