CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-425Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-425Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33353958 CDG1BN50-425Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
23,430
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33353967 CDG1BN50-425Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
26,460
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33353976 CDG1BN50-425Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
27,830
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする