CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN20TN)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33411437CDG1DN20TN-75Z-M9BL75M9B
12,930
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33411428CDG1DN20TN-100Z100(-) オートスイッチなし
6,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする