CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-150KZ)
- ストローク(mm)
- 150
- クッション
- (N) ラバークッション
- ジャバラ
- (K) 耐熱ターポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33416382 | CDG1DN32-150KZ | 36450145 | VQ2100N-51 | ![]() | VQ Series(VQ210~) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





















