SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-300JZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33431046
CDG1DN50-300JZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
31,130
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33431055
CDG1DN50-300JZ-B59W
CADデータダウンロード
B59W
¥
35,090
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33431028
CDG1DN50-300JZ-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
28,550
取扱い終了
返品不可
33431037
CDG1DN50-300JZ-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
30,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください