CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-35Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431825CDG1DN50-35Z-A93SA93
16,170
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33431816CDG1DN50-35Z(-) オートスイッチなし
14,580
取扱い終了
返品不可
33431834CDG1DN50-35Z-B54B54
22,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする