CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-40Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33432123CDG1DN50-40Z(-) オートスイッチなし
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33432166CDG1DN50-40Z-M9NWLM9NW
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33432132CDG1DN50-40Z-A93A93
18,320
取扱い終了
返品不可
33432148CDG1DN50-40Z-A93LA93
18,980
取扱い終了
返品不可
33432157CDG1DN50-40Z-M9BWM9BW
21,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする