SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-220Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33486958
CDG1FA50-220Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33486967
CDG1FA50-220Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33486976
CDG1FA50-220Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33486942
CDG1FA50-220Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
21,120
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください