曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-260Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-260Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33487983CDG1FA50-260Z-A93LSA93
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33487992CDG1FA50-260Z-A93A93
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33488026CDG1FA50-260Z-M9BWLM9BW
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33487974CDG1FA50-260Z(-) オートスイッチなし
22,330
取扱い終了
返品不可
33488008CDG1FA50-260Z-M9BM9B
28,270
取扱い終了
返品不可
33488017CDG1FA50-260Z-M9BLM9B
28,930
取扱い終了
返品不可
33488035CDG1FA50-260Z-M9BALM9BA
31,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする