SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-40Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33521574
CDG1FN25-40Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33521592
CDG1FN25-40Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33521565
CDG1FN25-40Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
33521583
CDG1FN25-40Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,090
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください