SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-125KZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33525704
CDG1FN32-125KZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
17,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33525722
CDG1FN32-125KZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
22,870
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33525695
CDG1FN32-125KZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,850
取扱い終了
返品不可
33525713
CDG1FN32-125KZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
21,660
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください