CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-135Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-135Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)135 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33526158 CDG1FN32-135Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
7,590
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33526167 CDG1FN32-135Z-M9NS
CADデータダウンロード
M9N
10,620
9,598
10,558 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33526176 CDG1FN32-135Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
12,210
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33526185 CDG1FN32-135Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
15,290
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33526194 CDG1FN32-135Z-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
16,610
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする