CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-160Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-160Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33527147 CDG1FN32-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
8,140
7,398
8,138 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33527156 CDG1FN32-160Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
11,060
9,898
10,888 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33527165 CDG1FN32-160Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
12,760
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33527174 CDG1FN32-160Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
15,510
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33527183 CDG1FN32-160Z-B54
CADデータダウンロード
B54
15,950
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33527192 CDG1FN32-160Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
16,170
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33527208 CDG1FN32-160Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
16,610
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする