CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-225Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-225Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)225 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33528538 CDG1FN32-225Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
8,690
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33528547 CDG1FN32-225Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33528556 CDG1FN32-225Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
13,310
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33528565 CDG1FN32-225Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
15,400
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33528574 CDG1FN32-225Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33528583 CDG1FN32-225Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
16,060
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33528592 CDG1FN32-225Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
17,160
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
33528608 CDG1FN32-225Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
17,710
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする