CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-35Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-35Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33531724 CDG1FN32-35Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
6,490
5,998
6,598 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33531733 CDG1FN32-35Z-A93
CADデータダウンロード
A93
10,450
9,498
10,448 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33531742 CDG1FN32-35Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
11,110
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33531758 CDG1FN32-35Z-A93VZ
CADデータダウンロード
A93V
12,430
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33531767 CDG1FN32-35Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
12,650
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33531776 CDG1FN32-35Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
13,200
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33531785 CDG1FN32-35Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
13,310
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする