CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-250JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-250JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33542346 CDG1FN40-250JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,980
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33542355 CDG1FN40-250JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
26,350
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33542364 CDG1FN40-250JZ-B54-XC6
CADデータダウンロード
B54
28,220
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする