CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-320Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-320Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)320 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33544087 CDG1FN40-320Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
14,250
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33544096 CDG1FN40-320Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
20,410
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33544105 CDG1FN40-320Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
21,070
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33544114 CDG1FN40-320Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
21,620
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33544123 CDG1FN40-320Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
23,270
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする