CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-520JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-520JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)520 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33547684 CDG1FN40-520JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
28,220
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33547693 CDG1FN40-520JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
32,180
27,980
30,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33547702 CDG1FN40-520JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
35,590
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする