曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-650Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-650Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33567223CDG1FN63-650Z(-) オートスイッチなし
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33567275CDG1FN63-650Z-B54LB54
41,800
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33567284CDG1FN63-650Z-M9BAL-XC13BM9BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,960
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33567232CDG1FN63-650Z-A93A93
37,290
取扱い終了
返品不可
33567248CDG1FN63-650Z-A93LA93
37,950
取扱い終了
返品不可
33567257CDG1FN63-650Z-M9BWM9BW
40,040
取扱い終了
返品不可
33567266CDG1FN63-650Z-M9BLM9B
40,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする